+371 67788996

WURTH profesionāļu  izvēle

Jaunumi

 

 

 


 

 

SejasVizieris2021Wurth

FFP2_DONALD_BezVarsta

 

 

 




Jaunumi sortimentā – nolokāms LED lukturis servisiem un akumulatoru lādēšanas ierīce




Garden eļļas un Yuasa
akumulatori zāles pļāvējiem

Mazie akumulatori pļāvējiem/dārza traktoriem:
Art.n. 9511 895 200 Akumulators YU895 26Ah 200A
Art.n. 9511 896 200 Akumulators YU896 26Ah 200A
Art.n. 9511 302 70 Akumulators YUU1R 30Ah 270A
Art.n. 9511 302 71 Akumulators YUU1 30Ah 270A
Šie akumulatori pamatā atšķiras ar jaudu un pieslēguma klemju izvietojumu.

Eļļas pļāvējiem:
Art.n. 2893 309 706 Motoreļļa 4TSAE30 0.6L (vasaras perioda), vairāk stumjamiem

Art.n. 2893 309 606 Motoreļļa 4TSAE10W30 0.6L (vissezonas) traktorveida

Papildu informācija


‘BASIC’ brilles

Premium polikarbonāta lēca
Sportisks un dinamisks dizains
Lieliska skrāpējumu un triecienizturība
UV aizsardzība līdz 99%; EN166
Iepakojumā 1 vai 12 gb.

Art.Nr.

0899 103 134 – caurspīdīgas
0899 103 135 – pelēkas
0899 103 136 – dzeltenas

Papildu informācija


Stretch X JAKA


Materiāls: 25% poliesters, 72% kokvilna, 3% elastāns
260 gr/m²
Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumus
Krāsa: tumši pelēka
5 ārējās, 2 iekšējās kabatas, pildspalvas kabatas
E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektro magnētiskiem viļņiem)
Velcro klipši
Regulējamas aproces ar cilpas stiprinājumu
Mazgājamas 60°, nelietot balinātāju
Izmēri: XS – 4XL
Art. Nr. M401 251*

Papildu informācija


‘’NATURE’’ puskombinezons

Stilīga piegriezuma kombinezons maksimālai kustību brīvībai.

Izgatavots no izturīga materiāla, paredzēts profesionāļiem, smagiem darba apstākļiem.

  • Viegli kopjams elastīga auduma materiāls, piemērots smagai slodzei.
  • 2 priekšējās kabatas, 2 aizmugurējās kabatas, kabata uz bikšu staras, kabata mērlentei, E-CARE* kabata mob.telefonam.
  • Atstarojošas līnijas, ergonomisks piegriezums ceļu locītavu vietās.
  • 3-kāršas šuves, elastīga vidukļa daļa
  • CORDURA® ceļgalu kabatas, atbilstoši DIN EN 14404.

Krāsa: Granīta pelēka
Materiāls: 64% kokvilna, 34% poliesters, 2% elastāns
Svars m²: 300 g
Mazgāšana: 60 °C
• Art. Nr. M404 163*

Papildu informācija


Flīsa jaka Starline

• Silts flīsa materiāls
• 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 iekškabatas
• Elastīgas sānu iešuves papildu kustību brīvībai
• Materiāls: mikrošķiedras flīsa materiāls, 100% poliesters, 280 g/m²
• Krāsa: pelēka

Papildu informācija


Wurth sīklietu kastes

Ērti uzglabāt un transportēt

Visas nepieciešamās sīklietas – ērti pieejamās, atveramās kastēs.

 

Pneimatiskā uzgriežņu atslēga

Īpaši izturīga un jaudīga uzgriežņu atslēga

  • Ideāla svara un jaudas attiecība, 8.1kg/2712 Nm.
  • Paredzēta smagiem darbiem, piemēram, smago automašīnu un autobusu remontam, mašīnbūvei, lauksaimniecības un industriālo iekārtu apkopes un remonta darbiem.
  • Ieteicamais maksimālais skrūves diametrs M38.

Facebook
YouTube